Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FSTH 50x25/12-10K

  • ERIKS:12490410
  • Hersteller:683268
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,29 €/ Stückexkl. MwSt

45,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
FSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C