Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FSTH 50x15/10-8K

  • ERIKS:11543880
  • Hersteller:463943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,41 €/ Stückexkl. MwSt

42,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
15 mm
Tragegewicht
65 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
FSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C