Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FSTH 40x15/10-8K

  • ERIKS:12080779
  • Hersteller:463927
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,36 €/ Stückexkl. MwSt

35,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
40 mm
Breite
15 mm
Tragegewicht
55 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
FSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C