Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FSTH 125x30/20-15K

  • ERIKS:12536044
  • Hersteller:757435
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,67 €/ Stückexkl. MwSt

72,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
125 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
330 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
FSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C