Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FSTH 110x25/25-15K

  • ERIKS:12536041
  • Hersteller:464024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,16 €/ Stückexkl. MwSt

59,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
110 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
240 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
FSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C