Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FSTH 100x25/20-15K

  • ERIKS:12536039
  • Hersteller:674531
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,42 €/ Stückexkl. MwSt

54,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
220 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
FSTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C