Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPU 60x20/17-12K

  • ERIKS:12396959
  • Hersteller:757452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,56 €/ Stückexkl. MwSt

15,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
60 mm
Breite
20 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
17 mm
Typ
FPU
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C