Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPU 50x15/12-10K

  • ERIKS:12536034
  • Hersteller:757451
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,37 €/ Stückexkl. MwSt

14,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
50 mm
Breite
15 mm
Tragegewicht
60 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
FPU
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C