9,85 €/ Stückexkl. MwSt
11,52 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 40 mm |
Breite | 16 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Typ | FPU |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |