Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPU 30x8/6-6K

  • ERIKS:12536029
  • Hersteller:760835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,07 €/ Stückexkl. MwSt

5,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
30 mm
Breite
8 mm
Tragegewicht
20 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
6 mm
Typ
FPU
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C