4,90 €/ Stückexkl. MwSt
5,73 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 25 mm |
Breite | 10 mm |
Tragegewicht | 20 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Typ | FPU |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |