Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPTH 80x20/17-14K

  • ERIKS:12536024
  • Hersteller:842324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,01 €/ Stückexkl. MwSt

23,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
20 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
17 mm
Nabenlänge
14 mm
Typ
FPTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C