Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPOB 100x25/25-15K

  • ERIKS:12536005
  • Hersteller:757437
Image 1
Zur Liste hinzufügen

65,50 €/ Stückexkl. MwSt

76,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
FPOB
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C