Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPO 80x25/25-12K

  • ERIKS:12536004
  • Hersteller:761505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,70 €/ Stückexkl. MwSt

26,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
265 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
FPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C