19,58 €/ Stückexkl. MwSt
22,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 70 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 225 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Typ | FPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |