9,95 €/ Stückexkl. MwSt
11,64 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Polyamid PA |
Durchmesser | 60 mm |
Breite | 20 mm |
Tragegewicht | 165 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Typ | FPO |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |