Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPO 50x15/10-9K

  • ERIKS:12535993
  • Hersteller:761489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,23 €/ Stückexkl. MwSt

9,63 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
50 mm
Breite
15 mm
Tragegewicht
100 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
FPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C