Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder FPO 30x11/8-7K

  • ERIKS:12535988
  • Hersteller:761482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,74 €/ Stückexkl. MwSt

6,72 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
30 mm
Breite
11 mm
Tragegewicht
40 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Typ
FPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C