Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder DSPKGSPO 50K

  • ERIKS:12535981
  • Hersteller:754298
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,48 €/ Stückexkl. MwSt

35,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Nabenlänge
18 mm
Typ
DSPKGSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C