Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder DSPKGSPO 150K

  • ERIKS:12535978
  • Hersteller:754295
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,88 €/ Stückexkl. MwSt

166,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
150 mm
Breite
33 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
33 mm
Typ
DSPKGSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C