Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder DSPKGSPO 125K

  • ERIKS:12535977
  • Hersteller:563635
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,28 €/ Stückexkl. MwSt

134,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
50 mm
Typ
DSPKGSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C