Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder DSPKGSPO 101K

  • ERIKS:12535975
  • Hersteller:563627
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,17 €/ Stückexkl. MwSt

73,91 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Polyamid PA
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
DSPKGSPO
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C