Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder DSPK 75K

  • ERIKS:12535973
  • Hersteller:755321
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,74 €/ Stückexkl. MwSt

35,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
75 mm
Breite
22 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
22 mm
Typ
DSPK
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C