Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder DSPK 125K

  • ERIKS:11100618
  • Hersteller:268375
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,62 €/ Stückexkl. MwSt

115,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1200 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
50 mm
Typ
DSPK
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C