Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder DSPK 120K

  • ERIKS:12535970
  • Hersteller:268367
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,19 €/ Stückexkl. MwSt

118,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
120 mm
Breite
33 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
33 mm
Typ
DSPK
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C