Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder DSPK 101K

  • ERIKS:11334303
  • Hersteller:268359
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,54 €/ Stückexkl. MwSt

94,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Stahl
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
600 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
DSPK
Temperaturbereich
von -25 bis 120 °C