63,83 €/ Stückexkl. MwSt
74,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Stahl |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 24 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 24 mm |
Typ | DSPK |
Temperaturbereich | von -25 bis 120 °C |