Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder DS 400/55K

  • ERIKS:12535964
  • Hersteller:618058
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.164,43 €/ Stückexkl. MwSt

1.362,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
400 mm
Breite
150 mm
Tragegewicht
2000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
55 mm
Nabenlänge
150 mm
Typ
DS
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C