Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALTH 250/25K-AS

  • ERIKS:12533753
  • Hersteller:564914
Image 1
Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®. Farbe: hellbraun, Radkörper/Felge: Aus Aluminium-Druckguss. Laufbelag aufgegossen. Farbe: silbergrau, Shore: 92° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

189,27 €/ Stückexkl. MwSt

221,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
250 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
70 mm
Typ
ALTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C