Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALTH 200x50/20-54K

  • ERIKS:11805534
  • Hersteller:470294
Image 1
Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperRad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®. Farbe: hellbraun, Radkörper/Felge: Aus Aluminium-Druckguss. Laufbelag aufgegossen. Farbe: silbergrau, Shore: 92° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Zur Liste hinzufügen

99,84 €/ Stückexkl. MwSt

116,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
ALTH
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C