107,52 €/ Stückexkl. MwSt
125,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | PUR (Polyurethan) |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 800 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | ALTH |
Temperaturbereich | von -25 bis 70 °C |