Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALST 80/15K

  • ERIKS:12533729
  • Hersteller:842036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,97 €/ Stückexkl. MwSt

53,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
35 mm
Typ
ALST
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C