59,31 €/ Stückexkl. MwSt
69,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 100 kg |
Lager | Kugellager (Hitzebeständig) |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 46 mm |
Typ | ALSI |
Temperaturbereich | von -25 bis 250 °C |