Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALEV 250/20K

  • ERIKS:11413292
  • Hersteller:263467
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,48 €/ Stückexkl. MwSt

111,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
650 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C