Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALEV 200/25K

  • ERIKS:12136458
  • Hersteller:325324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,36 €/ Stückexkl. MwSt

102,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C