57,37 €/ Stückexkl. MwSt
67,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Rad |
Material Lauffläche | Gummi |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Kugellager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | ALEV |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |