Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALEV 125/15K

  • ERIKS:12533691
  • Hersteller:263459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,38 €/ Stückexkl. MwSt

44,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C