Eriks
BLICKLE

BLICKLE Räder ALEV 100/15K

  • ERIKS:11353775
  • Hersteller:372961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,34 €/ Stückexkl. MwSt

35,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Rad
Material Lauffläche
Gummi
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Kugellager
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
ALEV
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C