Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LX-POTH 200XK-FI

  • ERIKS:12547374
  • Hersteller:583138
Image 1
Zur Liste hinzufügen

303,31 €/ Stückexkl. MwSt

354,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LX-POTH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C