Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LX-POTH 150XK-FI

  • ERIKS:12547358
  • Hersteller:489864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

275,50 €/ Stückexkl. MwSt

322,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Kugellager (Edelstahl)
Höhe
190 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LX-POTH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C