Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LX-POEV 125KD-FI-SG

  • ERIKS:12547314
  • Hersteller:755190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,49 €/ Stückexkl. MwSt

146,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vollgummi
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Kugellager
Höhe
150 mm
Abmessung Deckplatte
100 x 85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LX-POEV
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
9 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C