Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LX-PO 150XR-ST

  • ERIKS:12547292
  • Hersteller:101410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

252,23 €/ Stückexkl. MwSt

295,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
400 kg
Lager
Nadellager (Edelstahl)
Höhe
190 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LX-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C