67,19 €/ Stückexkl. MwSt
78,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 110 kg |
Lager | Kugellager (Edelstahl) |
Höhe | 160 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LWKX-TPA |
Material Gabel | Polyamid 6 |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |