34,45 €/ Stückexkl. MwSt
40,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | BLICKLE |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Thermoplastischem Gummi-Elastomer |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 110 kg |
Lager | Kugellager |
Höhe | 160 mm |
Abmessung Deckplatte | Ø 55 mm |
Mit Drahtschutz | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Typ | LWG-TPA |
Material Gabel | Polyamid 6 |
Durchmesser Bolzenloch | 13 mm |
Temperaturbereich | von -25 bis 80 °C |