Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LWG-TPA 126G-11-FI

  • ERIKS:12546957
  • Hersteller:745303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,60 €/ Stückexkl. MwSt

35,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
125 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
110 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 55 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LWG-TPA
Material Gabel
Polyamid 6
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C