Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LU-SPO 201G-FI

  • ERIKS:12546417
  • Hersteller:755148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

226,91 €/ Stückexkl. MwSt

265,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
700 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
245 mm
Abmessung Deckplatte
140 x 110 mm
Bolt Lochabstand
105 x 75-80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LU-SPO
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C