Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LS-GTH 300K-ST

  • ERIKS:12545860
  • Hersteller:547604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

759,40 €/ Stückexkl. MwSt

888,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
PUR (Polyurethan)
Durchmesser
300 mm
Breite
60 mm
Tragegewicht
1800 kg
Lager
Kugellager
Höhe
355 mm
Abmessung Deckplatte
175 x 140 mm
Bolt Lochabstand
140 x 105 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LS-GTH
Material Gabel
Stahl, verzinkt
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C