Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LRXA-TPA 50G-FI-ELS

  • ERIKS:12545461
  • Hersteller:853104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,72 €/ Stückexkl. MwSt

68,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Thermoplastischem Gummi-Elastomer
Durchmesser
50 mm
Breite
19 mm
Tragegewicht
30 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
69 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 43 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LRXA-TPA
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C