Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LRXA-PO 50G-FI

  • ERIKS:12545431
  • Hersteller:754996
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,84 €/ Stückexkl. MwSt

64,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
50 mm
Breite
18 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Gleitlager
Höhe
69 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 43 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
LRXA-PO
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 80 °C