Eriks
BLICKLE

BLICKLE Lenkrolle mit Feststeller LRXA-PATH 75KD-FI-FK

  • ERIKS:12545410
  • Hersteller:760906
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,62 €/ Stückexkl. MwSt

79,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BLICKLE
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid 6
Durchmesser
75 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
75 kg
Lager
Kugellager
Höhe
98 mm
Abmessung Deckplatte
Ø 43 mm
Mit Drahtschutz
Ja
Mit Bremse
Ja
Typ
LRXA-PATH
Material Gabel
Edelstahl
Durchmesser Bolzenloch
11 mm
Temperaturbereich
von -25 bis 70 °C